Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenntrafo 2500VA 210-540V 115V IP00 190x163x185mm STU2500/2X115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuertransformator STU 2500/2x115
Steuertransformator STU 2500/2x115
Artikel-Nr.:
     262-F913A73
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STU2500/2X115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Trenntrafo 2500VA 210-540V 115V IP00 190x163x185mm STU2500/2X115
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
2500 VA
Breite:
190 mm
Höhe:
163 mm
Primärspannung 1:
210 - 540 V
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
115 - 115 V
Tiefe:
185 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 339,63*
€ 391,17*
Frei Haus
ab € 340,00*
€ 391,75*
Frei Haus
ab € 344,22*
€ 394,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 345,15*
€ 399,29*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 378,60*
€ 432,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,29*
€ 475,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,52*
€ 471,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,93*
€ 447,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,65*
€ 437,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,15*
€ 410,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.