Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer- und Sicherheitstransformator, 63 VA, 24 V, 87 %, STE 63/4/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuer- und Sicherheitstransformator, 63 VA, 24 V, 87 %, STE 63/4/24
Steuer- und Sicherheitstransformator, 63 VA, 24 V, 87 %, STE 63/4/24
Artikel-Nr.:
     4502-42C1236
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STE 63/4/24
EAN/GTIN:
     4099891345280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Block Steuer- und Sicherheitstransformator, 63 VA, 24 V, 87 %, STE 63/4/24
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
63 VA
Breite:
85 mm
Höhe:
88 mm
Länge:
78 mm
Primärspannung:
400 V
Sekundärspannung (1):
24 V
Wirkungsgrad:
87 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,69*
€ 38,76*
€ 5,46*
ab € 28,67*
€ 38,77*
Frei Haus
ab € 29,42*
€ 39,49*
€ 5,95*
ab € 29,77*
€ 40,22*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 33,04*
€ 43,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.