Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern-Sicherheitstransformator, 100 VA, 9 V, 9 V, 2x115 V, Block RKD 100/2X9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringkern-Sicherheitstransformator, 100 VA, 9 V, 9 V, 2x115 V, Block RKD 100/2X9
Ringkern-Sicherheitstransformator, 100 VA, 9 V, 9 V, 2x115 V, Block RKD 100/2X9
Artikel-Nr.:
     4502-42C1115
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RKD 100/2X9
EAN/GTIN:
     4099891351410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Ringkern-Sicherheitstransformator, 100 VA, 9 V, 9 V, 2x115 V, Block RKD 100/2X9 42C1115
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
100 VA
Durchmesser:
94 mm
Höhe:
45 mm
Primärspannung:
2 x 115 V
Sekundärspannung (1):
9 V
Sekundärspannung (2):
9 V
Wirkungsgrad:
88 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,70*
€ 50,50*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 37,89*
€ 50,51*
€ 8,95*
ab € 39,45*
€ 53,77*
2 Tage
4
€ 14,99*
ab € 42,20*
€ 63,40*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 47,98*
€ 64,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.