Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK RKD 100/2X9 RINGTRANSFORMATOR, 100VA, CHASSIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209596
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RKD 100/2X9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Transformatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Außendurchmesser: 94 mm
  • Höhe: 45 mm
  • Nennleistung: 100 VA
  • Transformatormontage: Chassismontage
  • Produktpalette: RKD Series
  • Zentrum des Ringkerns: Offen
  • Nennstrom, sekundärseitig: -
  • Wicklungstyp: Zweifach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 2 x 115V
  • Sekundärspannungen: 2 x 9V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, block trafo 100va, ringkerntrafo, ringkerntrafo 100va, Ringkerntransformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, BLOCK, RKD 100/2X9, 4209596, 420-9596
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 37,68*
    € 49,72*
    € 6,90*
    ab € 38,05*
    € 50,41*
    € 8,95*
    ab € 39,29*
    € 53,51*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 42,35*
    € 63,11*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 47,85*
    € 63,87*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,11*
    € 75,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,66*
    € 72,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,74*
    € 60,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,62*
    € 59,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,13*
    € 56,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,35*
    € 50,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.