Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Flachtransformator, 52 VA, 9 V/9 V, 81 %, FL 52/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Flachtransformator, 52 VA, 9 V/9 V, 81 %, FL 52/9
Print-Flachtransformator, 52 VA, 9 V/9 V, 81 %, FL 52/9
Artikel-Nr.:
     4502-42C1045
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 52/9
EAN/GTIN:
     4099891348663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block Print-Flachtransformator, 52 VA, 9 V/9 V, 81 %, FL 52/9
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
52 VA
Breite:
70 mm
Höhe:
49 mm
Länge:
86 mm
Primärspannung:
2 x 115 V
Sekundärspannung (1):
9 V
Sekundärspannung (2):
9 V
Wirkungsgrad:
81 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.069 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 31,92*
€ 39,69*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 31,98*
€ 43,94*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 30,10*
€ 45,05*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 31,88*
€ 53,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.