| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1131548 Herst.-Nr.: FL52/9 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nennleistung: 52 VA Transformatormontage: Durchsteckmontage Produktpalette: FL Series Wicklungstyp: Zweifach Primär, zweifach Sekundär Primärspannung: 2 x 115V Sekundärspannungen: 2 x 9V Isolationsspannung: - Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz Nennstrom: 2.88 ASVHC: No SVHC (14-Jun-2023) PCB-Transformator: Sicherheits-Trenntransformator, verkapselt RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachtrafo, Flachtransformator, Leiterplatten-Transformator, Printtrafo, Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, printtrafo block, printtrafo, PCB-Transformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, BLOCK, FL52/9, 1131548, 113-1548 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 31,99* | € 39,58* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 31,84* | € 43,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 30,13* | € 44,87* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 31,92* | € 53,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|