Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM Cortex M4 Mikrocontroller, 32 bit, 100 MHz, LQFP-100, LPC1768FBD100K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARM Cortex M4 Mikrocontroller, 32 bit, 100 MHz, LQFP-100, LPC1768FBD100K
ARM Cortex M4 Mikrocontroller, 32 bit, 100 MHz, LQFP-100, LPC1768FBD100K
Artikel-Nr.:
     4502-41S7567
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC1768FBD100K
EAN/GTIN:
     4099879106094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
Kunststoffprofil, LPC1768FBD100K, NXP Vierfach-Flachgehäuse aus Kunststoff, 100 Anschlüsse, Gehäuse 14 x 14 x 1,4 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
70
Anzahl der Pins:
100
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LQFP-100
Kerngröße:
32 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
ARM Cortex M4
RAM-Größe:
64 KB
Spannung:
2,4-3,6 V
Speichergröße:
512 KB
Taktfrequenz:
100 MHz
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, nxp mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,65*
€ 16,78*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,05*
€ 16,79*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 18,03*
1 Tag
13
€ 14,99*
ab € 9,44*
€ 20,32*
€ 5,90*
ab € 10,66*
€ 22,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 90 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 180 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,71*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.