Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Entwicklungskit
>
Artikel
ARM7 Mikrocontroller, 16/32 bit, 72 MHz, LQFP-144, LPC2378FBD144,551
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-41S7562
Hersteller:
NXP
Herst.-Nr.:
LPC2378FBD144,551
EAN/GTIN:
4099879106070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Mikroprozessor
Abbildung kann abweichen. Herst.-VPE = 60/Tray, Mikrocontroller, LPC2378FBD144,551, NXP Der Mikrocontroller LPC2378FBD144,551 basiert auf einer 16-Bit/32-Bit ARM7TDMI-S CPU mit Echtzeit-Emulation, die den Mikrocontroller mit 512 kB eingebettetem Hochgeschwindigkeits Flash-Speicher kombiniert. Features * 32 kB SRAM auf dem ARM-Lokalbus für leistungsstarken CPU-Zugriff * 16 KB SRAM für Ethernet-Schnittstelle, kann auch als Allzweck-SRAM verwendet werden * Standard-ARM-Test/Debug-Schnittstelle für Kompatibilität mit vorhandenen Tools * Emulationen Trace-Modul unterstützt Echtzeit-Trace
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
104
Anzahl der Pins:
144
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LQFP-144
Kerngröße:
16/32 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
ARM7
RAM-Größe:
58 KB
Spannung:
3-3,6 V
Speichergröße:
512 KB
Taktfrequenz:
72 MHz
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00818 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Halbleiter
>
Microcontroller
Weitere Suchbegriffe:
mikrocontroller
,
Halbleiter
,
Semiconductor
,
Aktive Bauelemente
,
IC
,
Integrierte Schaltung
,
MCU
,
Microcontroller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,31*
Preis gilt ab 300 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 600 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal-tek UVO0000000 Werkbankteil/Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 49,47*
Zubehör
Vakuum-SMD-Pinzette "Pen-Vac", normal
Edsyn
LP200
€ 39,66*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.