Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM Cortex M3 Mikrocontroller, 32 bit, 120 MHz, LQFP-100, LPC1769FBD100K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARM Cortex M3 Mikrocontroller, 32 bit, 120 MHz, LQFP-100, LPC1769FBD100K
ARM Cortex M3 Mikrocontroller, 32 bit, 120 MHz, LQFP-100, LPC1769FBD100K
Artikel-Nr.:
     4502-41S7556
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC1769FBD100K
EAN/GTIN:
     4099879106025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
Herst.-VPE = 90/TRAY, ARM Cortex M3-Mikrocontroller, LPC1769FBD100K, NXP Der LPC1769FBD100K ist ein ARM Cortex-M3-basierter Mikrocontroller für Embedded-Anwendungen, der sich durch ein hohes Maß an Integration und niedrigen Stromverbrauch auszeichnet. Der Arm Cortex-M3 bietet Systemverbesserungen wie verbesserte Debug-Funktionen und ein höheres Maß an Support-Block-Integration. Anwendungen * Motorsteuerung * Industrielle Netzwerke * Alarmsysteme * Weiße Ware * Beleuchtung
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
70
Anzahl der Pins:
100
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LQFP-100
Kerngröße:
32 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
ARM Cortex M3
RAM-Größe:
64 KB
Spannung:
2,4-3,6 V
Speichergröße:
512 KB
Taktfrequenz:
120 MHz
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0057 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, nxp mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,33*
€ 21,28*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,04*
€ 21,29*
2 Tage
160
€ 14,99*
ab € 9,27*
€ 21,32*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 15,18*
€ 22,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,71*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.