Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM Cortex M0 Mikrocontroller, 32 bit, 50 MHz, LQFP-48, LPC1114FBD48/333,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARM Cortex M0 Mikrocontroller, 32 bit, 50 MHz, LQFP-48, LPC1114FBD48/333,1
ARM Cortex M0 Mikrocontroller, 32 bit, 50 MHz, LQFP-48, LPC1114FBD48/333,1
Artikel-Nr.:
     4502-41S7553
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC1114FBD48/333,1
EAN/GTIN:
     4099879106018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Mikrocontroller, LPC1114FBD48/333,1, NXP Bei den LPC1110/11/12/13/14/15 handelt es sich um eine kostengünstige 32-Bit-MCU-Familie auf der Basis von ARM Cortex-M0, die für 8/16-Bit-Mikrocontroller-Anwendungen entwickelt wurde und im Vergleich zu bestehenden 8/16-Bit-Architekturen Leistung, geringen Stromverbrauch, einfachen Befehlssatz und Speicheradressierung sowie eine reduzierte Code-Größe bietet.
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
42
Anzahl der Pins:
48
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LQFP-48
Kerngröße:
32 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
ARM Cortex M0
RAM-Größe:
8 KB
Spannung:
1,8-3,6 V
Speichergröße:
56 KB
Taktfrequenz:
50 MHz
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00168 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
750
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 6,96*
2 Tage
103
1
€ 14,99*
ab € 3,17*
€ 8,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück ( entspricht € 5.220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,71*
Zubehör
ARM
ULINKPLUS
ab € 652,87*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,06*
Zubehör
KEIL Werkzeugfabrik
ULINKPRO
ab € 1.197,52*
Zubehör
NXP
ACP-CYCLONE
ab € 803,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.