| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-41S6372 Herst.-Nr.: LT1010CN8#PBF EAN/GTIN: 4099879092816 |
| | |
|
| | |
| Operationsverstärker, LT1010CN8#PBF, LINEAR Der LT1010CN8#PBF ist ein schneller Puffer mit Einheitsverstärkung, der die Ausgangsleistung vorhandener IC-Operationsverstärker um mehr als eine Größenordnung steigern kann. Dieses einfach zu verwendende Bauteil macht schnelle Verstärker weniger empfindlich gegenüber kapazitiver Belastung und reduziert die thermische Rückkopplung in Präzisions-DC-Verstärkern. Features * Strom- und Temperaturbegrenzung * Arbeitet mit einer einzigen Stromversorgung * Sehr Geringe Verzerrung Betrieb Anwendungen * Boost-Operationsverstärker-Ausgang * Kapazitive Lasten isolieren * Kleine Motoren antreiben * FET-Treiber Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausführung: | Buffer Operational Amplifier | Gehäuse: | DIP-8 | max. Temperatur: | 100 °C | min. Temperatur: | 0 °C | Montage: | THT | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.00051 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren linear technology, comparator, dip op amp, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung |
| | |
| |