Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor, -55 bis 125 °C, 3-5,5 V, LM77CIM-3, SOIC-8, -55 bis 125 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperatursensor, -55 bis 125 °C, 3-5,5 V, LM77CIM-3, SOIC-8, -55 bis 125 °C
Temperatursensor, -55 bis 125 °C, 3-5,5 V, LM77CIM-3, SOIC-8, -55 bis 125 °C
Artikel-Nr.:
     4502-41S5501
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM77CIM-3
EAN/GTIN:
     4099879151506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Integrierte Schaltungen Reihe LM. Technische Merkmale (Typ, Funktion, Gehäuse, Hersteller): LM77CIM-3, Digital Temperature Sensor, SOIC8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperatursensor
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
125 °C
Messbereich:
-55 bis 125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Spannung:
3-5,5 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.834,57*
  
Preis gilt ab 7.600 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 760 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 760 Stück
€ 1.834,76*
€ 2.183,36
pro Stück
ab 1520 Stück
€ 1.834,69*
€ 2.183,28
pro Stück
ab 3800 Stück
€ 1.834,62*
€ 2.183,20
pro Stück
ab 7600 Stück
€ 1.834,57*
€ 2.183,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.