Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor, -55 bis 150 °C, 3-5,5 V, LM74CIM-5, SOIC-8, -55 bis 150 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperatursensor, -55 bis 150 °C, 3-5,5 V, LM74CIM-5, SOIC-8, -55 bis 150 °C
Temperatursensor, -55 bis 150 °C, 3-5,5 V, LM74CIM-5, SOIC-8, -55 bis 150 °C
Artikel-Nr.:
     4502-41S5497
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM74CIM-5
EAN/GTIN:
     4099879151490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Integrierte Schaltungen Reihe LM. Technische Merkmale (Typ, Funktion, Gehäuse, Hersteller): LM74CIM-5, Digital Temperature Sensor, SOIC8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperatursensor
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
150 °C
Messbereich:
-55 bis 150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Spannung:
3-5,5 V
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00015 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 1140 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.