Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC Mikrocontroller, 8 bit, 64 MHz, TQFP-64, PIC18F67K22-I/PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 64 MHz, TQFP-64, PIC18F67K22-I/PT
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 64 MHz, TQFP-64, PIC18F67K22-I/PT
Artikel-Nr.:
     4502-41S4624
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F67K22-I/PT
EAN/GTIN:
     4099879105721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Abbildung kann abweichen. Erweitert flash Mikrocontroller, PIC18F67K22-I/PT, ATMEL Der PIC18F67K22-I/PT ist ein leistungsstarker 1-Mbit-Flash-Mikrocontroller-MCU mit 12-Bit-A/D und XLP-Technologie. Dieses Produkt eignet sich gut für Anwendungen mit eingeschränktem Stromverbrauch und für batteriebetriebene Anwendungen. Features * Anlauf des Oszillators mit zwei Geschwindigkeiten * Stromsparendes Peripheriemodul deaktivieren * Selbstprogrammierbar unter Softwarekontrolle * Serielle In-Circuit-Programmierung * In-Circuit-Debugging
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
53
Anzahl der Pins:
64
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
TQFP-64
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
PIC
RAM-Größe:
4 KB
Spannung:
1,8-5,5 V
Speichergröße:
128 KB
Taktfrequenz:
64 MHz
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,37*
€ 7,00*
1
€ 8,95*
ab € 4,91*
€ 7,43*
2 Tage
3219
1
€ 14,99*
ab € 4,45*
€ 7,48*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 8,74*
€ 10,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10.690,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 50,18*
Zubehör
Edsyn
LP200
€ 39,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.