Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, TQFP-64, PIC16F877A-I/PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, TQFP-64, PIC16F877A-I/PT
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, TQFP-64, PIC16F877A-I/PT
Artikel-Nr.:
     4502-41S4614
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F877A-I/PT
EAN/GTIN:
     4099879105653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Abbildung kann abweichen. CMOS 8-bit Mikrocontroller, PIC16F877A-I/PT, ATMEL Der PIC16F877A-I/PT ist ein CMOS-Flash-basierter 8-Bit-Mikrocontroller. Dieses Produkt verfügt über 256 Byte EEPROM-Datenspeicher und Selbstprogrammierung. Features * Leistungsstarke RISC-CPU * Zurücksetzen beim Einschalten * Einschalt-Timer * Stromsparender SLEEP-Modus * Vollkommen statische Konstruktion * Programmierbar Schutz des Codes
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
33
Anzahl der Pins:
44
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
TQFP-64
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
PIC
RAM-Größe:
368 byte
Spannung:
4-5,5 V
Speichergröße:
14 KB
Taktfrequenz:
20 MHz
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 9,47*
1
€ 6,90*
ab € 6,87*
€ 10,46*
2 Tage
966
1
€ 14,99*
ab € 7,19*
€ 10,61*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,74*
€ 11,26*
1
€ 5,95*
ab € 7,45*
€ 11,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 50,18*
Zubehör
Edsyn
LP200
€ 39,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.