Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC, SO36, 7 V, 52 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC, SO36, 7 V, 52 V
IC, SO36, 7 V, 52 V
Artikel-Nr.:
     4502-41S1096
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6235PD
EAN/GTIN:
     4099879102058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
IC, L6235PD, STMicroelectronics Der Baustein L6235PD ist ein voll integrierter DMOS-3-Phasen-Motortreiber mit Überstromschutz. Der in BCD-Technologie realisierte Baustein kombiniert isolierte DMOS-Leistungstransistoren mit CMOS- und bipolaren Schaltungen auf demselben Chip. Der Baustein enthält alle Schaltungen, die für die Ansteuerung eines 3-Phasen-BLDC-Motors erforderlich sind: eine 3-Phasen-DMOS-Brücke, einen PWM-Stromregler mit konstanter Abschaltzeit und die Dekodierlogik für Single-Ended-Hall-Sensoren, die die erforderliche Sequenz für die Leistungsstufe erzeugt. Features * Schutz vor Querschlägerung * Tachometerausgang für Geschwindigkeitsschleife * Funktion der Bremse * Diagnostische Ausgabe
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
2.8 A
Gehäuse:
SO-36
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, motor-controller stmicroelectronics, hall effekt sensor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC, Motortreiber, Motorsteuerungs IC, DMOS-Treiber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
31
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 10,25*
31
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 10,28*
1
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 12,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 310 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 31 Stück
Mindestbestellmenge: 31 Stück ( entspricht € 317,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.