Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Motorcontroller; PowerSO36; 2,8A; Ch: 3; 8÷52V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; Motorcontroller; PowerSO36; 2,8A; Ch: 3; 8÷52V
IC: driver; Motorcontroller; PowerSO36; 2,8A; Ch: 3; 8÷52V
Artikel-Nr.:
     2805-L6235PD
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6235PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: PowerSO36
Versorgungsspannung: 8...52V
Ausgangsstrom: 2,8A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 3
Integrierten Schaltkreises-Art: Motorcontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 8,99*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,11*
€ 12,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 31 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.