Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC, SO24, 7 V, 52 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC, SO24, 7 V, 52 V
IC, SO24, 7 V, 52 V
Artikel-Nr.:
     4502-41S1092
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6235D
EAN/GTIN:
     4099879102041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
IC, L6235D, STMicroelectronics Der Baustein L6235D ist ein voll integrierter DMOS-3-Phasen-Motortreiber mit Überstromschutz. Der in BCD-Technologie realisierte Baustein kombiniert isolierte DMOS-Leistungstransistoren mit CMOS- und bipolaren Schaltungen auf demselben Chip. Der Baustein enthält alle Schaltungen, die für die Ansteuerung eines 3-Phasen-BLDC-Motors erforderlich sind: eine 3-Phasen-DMOS-Brücke, einen PWM-Stromregler mit konstanter Abschaltzeit und die Dekodierlogik für Single-Ended-Hall-Sensoren, die die erforderliche Sequenz für die Leistungsstufe erzeugt. Der Baustein L6235D verfügt über einen nicht-dissipativen Überstromschutz für die High-Side-Leistungs-MOSFETs und eine thermische Abschaltung. Features * Funktion der Bremse * Tachometerausgang für Geschwindigkeitsschleife * Schutz vor Querschlägerung * Unterspannungsabschaltung
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
2.8 A
Gehäuse:
SO-24
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00065 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, motor-controller stmicroelectronics, hall effekt sensor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC, Motortreiber, Motorsteuerungs IC, DMOS-Treiber
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
800
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 6,20*
32
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 6,46*
1
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 7,62*
2 Tage
1136
1
€ 14,99*
ab € 3,31*
€ 8,56*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 4.960,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.