Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Motor Driver IC L6235D, 2.8A, SOIC, 24-Pin, BLDC, 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1686316
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6235D
EAN/GTIN:
     5059042326482
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Motortyp = BLDC
Ausgangskonfiguration = 3-phasig
IGBT Collectorstrom max. = 2.8A
Kollektor-Emitter-Spannung = 52 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 24
Arbeitsspannnung min. = 12 V
Länge = 15.6mm

Dreiphasige BLDC-Leitungstreiber, STMicroelectronics. Die Treiber für bürstenlose Gleichstrommotoren umfassen Leistungstreiber in einer 3-phasigen Brückenkonfiguration. Die ICs vereinen eine Decodierungslogik für Hall-Effekt-Sensoren und einen PWM-Stromregler zum autonomen Ansteuern eines BLDC-Motors anhand von Mikrocontroller-Befehlen. Für die Entwicklung einer robusten und zuverlässigen Elektronik werden oftmals ein integrierter Stromkreisschutz und Diagnosefunktionen beim Auftreten von für Übertemperatur, Überstrom und Unterspannung benötigt.
Weitere Informationen:
Motortyp:
BLDC
Ausgangskonfiguration:
3-phasig
IGBT Collectorstrom max.:
2.8A
Kollektor-Emitter-Spannung:
52 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
24
Arbeitsspannnung min.:
12 V
Länge:
15.6mm
Weitere Suchbegriffe: Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, motor-controller stmicroelectronics, hall effekt sensor, 1686316, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, STMicroelectronics, L6235D, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 64 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.