Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KV 50-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KV 50-8
Kupplung, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KV 50-8
Artikel-Nr.:
     4502-41P1216
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KV 50-8
EAN/GTIN:
     4099889723939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Rundsteckverbinder
Kupplung, KV 50-8, LUMBERG Kupplung IP40 in gerader Ausführung mit M16-Gewinde, Lötanschlüssen und Kurzknickschutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Metall
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
€ 4,36*
Lager 4502
500
Frei Haus
€ 4,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 2.380,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 3,88*
Zubehör
Lumberg
SFV 50
ab € 3,28*
Zubehör
Lumberg
SGR 50
ab € 3,75*
Zubehör
Lumberg
SGV 50
ab € 3,31*
Zubehör
Lumberg
SV 50
ab € 3,61*
Zubehör
Lumberg
WSV 50
ab € 3,92*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 2,32*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,43*
Zubehör
Lumberg
SV 50-8
ab € 206,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.