Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M16; Stecker; weiblich; Löten; für Leitungen; 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KV 50-8
Kupplung, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KV 50-8
Artikel-Nr.:
     2805-KV50-8
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KV 50-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LUMBERG
Steckverbinder-Typ: M16
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Nennspannung: 60V
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP40
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Ausgangssystem: 180°
Steckverbinder-Variante: kurz
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 6...8mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 5,90*
ab € 4,18*
€ 4,46*
500
Frei Haus
ab € 207,01*
€ 207,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 2.230,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,57*
Zubehör
Lumberg
SFV 50
ab € 3,34*
Zubehör
Lumberg
SGR 50
ab € 4,61*
Zubehör
Lumberg
SGV 50
ab € 3,29*
Zubehör
Lumberg
SV 50
ab € 3,62*
Zubehör
Lumberg
WSV 50
ab € 4,24*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,35*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,43*
Zubehör
Lumberg
SV 50-8
ab € 206,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.