Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, SV 50-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, SV 50-8
Stecker, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, SV 50-8
Artikel-Nr.:
     4502-41P1239
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     SV 50-8
EAN/GTIN:
     4099889724165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Stecker , SV 50-8, LUMBERG Stecker IP40 mit Verschraubung M16, Lötanschlüssen und Kurzschlussschutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Metall
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 206,02*
€ 245,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,05*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,24*
Zubehör
Lumberg
KFR 50/6
ab € 5,37*
Zubehör
Lumberg
KFV 50/6
ab € 2,69*
Zubehör
Lumberg
KGR 50/6
ab € 5,49*
Zubehör
Lumberg
KGV 50/6
ab € 2,73*
Zubehör
Lumberg
KV 50/6
ab € 4,00*
Zubehör
Lumberg
WKV 50/6
ab € 5,13*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,53*
Zubehör
Lumberg
KV 50/6-8
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.