Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 4 A, T, 150 V (DC), 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermöge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 4 A, T, 150 V (DC), 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermöge
Feinsicherung 5 x 20 mm, 4 A, T, 150 V (DC), 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermöge
Artikel-Nr.:
     4502-41G772
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.2710.11
EAN/GTIN:
     4099889083484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
SMD-Sicherung
Feinsicherung, 0001.2710.11, SCHURTER Die 0001.2710.11 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge Sicherungen am häufigsten zum Schutz von Motorstromkreisen verwendet. Features * Material Rohrkeramik * Material Endkappen Kupferlegierung vergoldet * Hohe Schaltleistung * PCB oder SMT montierbar Anwendungen * Primärschutz auf SMD-Leiterplatten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
1.5 kA
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
150 V
Nennstrom:
4 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00113 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schurter smd-sicherung, hbc sicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,89*
2 Tage
599
1
€ 14,99*
ab € 0,753*
€ 2,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3101.0031
ab € 1,04*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,27*
Zubehör
Schurter
0031.8211
ab € 0,30*
Zubehör
Schurter
3101.0036
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.