Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle, Kabel-Ø 6,5 mm, L 30 mm, PVC, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knickschutztülle, Kabel-Ø 6,5 mm, L 30 mm, PVC, schwarz
Knickschutztülle, Kabel-Ø 6,5 mm, L 30 mm, PVC, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-41F1114
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4311.9309
EAN/GTIN:
     4099891195144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Kabelschutz, 4311.9309, SCHURTER Schwarzer PVC-Kabelschutz für wiederverdrahtbare Stecker.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabeldurchmesser:
6,5 mm
Länge:
30 mm
Material:
PVC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00086 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, knickschutztülle schurter, knickschutz (netzwerktechnik), Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Biegeschutz, Biegeschutztülle, Kabeltülle, Tülle, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 1,03*
2
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.