Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single JFET-Input Operational Amplifier, PDIP-8, LF356N/NOPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single JFET-Input Operational Amplifier, PDIP-8, LF356N/NOPB
Single JFET-Input Operational Amplifier, PDIP-8, LF356N/NOPB
Artikel-Nr.:
     4502-40S9000
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LF356N/NOPB
EAN/GTIN:
     4099879091819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Operationsverstärker, LF356N/NOPB, TI Der LF356N/NOPB ist der erste monolithische JFET-Eingangs-Operationsverstärker, der gut angepasste Hochspannungs-JFETs auf demselben Chip wie Standard-Bipolartransistoren enthält. Features * Niedriger Eingangsoffsetstrom * Hohe Eingangsimpedanz * Geringes Eingangsrauschen current * Hohe Gleichtaktunterdrückung Anwendungen * Präzisions-Hochgeschwindigkeitsintegrator * Schnelle D/A- und A/D-Wandler * Logarithmischer Verstärker * Abtast- und Halteschaltungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
FET-Eingangs-Operationsverstärker
Gehäuse:
PDIP-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00103 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 1,32*
2 Tage
2020
10
€ 7,00*
ab € 0,46*
€ 1,33*
1
€ 8,95*
ab € 0,61*
€ 1,38*
2 Tage
512
1
€ 14,99*
ab € 0,558*
€ 1,381*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.