Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Elektroden-Ableiter, radial, 90 V, 10 kA, Keramik, B88069X8300B502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Elektroden-Ableiter, radial, 90 V, 10 kA, Keramik, B88069X8300B502
3-Elektroden-Ableiter, radial, 90 V, 10 kA, Keramik, B88069X8300B502
3-Elektroden-Ableiter, radial, 90 V, 10 kA, Keramik, B88069X8300B502
Artikel-Nr.:
     4502-40G870
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X8300B502
EAN/GTIN:
     4099889175578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 3
Überspannungsableiter, B88069X8300B502, EPCOS Features * Standardgröße * Schnelle Reaktionszeit * Hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * RoHS-kompatibel Anwendungen * Telekommunikation * Leitungsschutz * Basisstationen
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
10 kA
Ansprechspannung:
90 V
Anzahl der Ableiter:
3
Bauform:
radial
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter epcos, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 3-Elektrodenableiter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,06*
500
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,08*
500
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,27*
1 Tag
85
1
€ 14,99*
ab € 1,56*
€ 3,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.030,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.