Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter: Überspannungsschutz; THT; Ausg: Leitung x3; 10GΩ; 1,5pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-B88069X8300B502
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X8300B502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 3
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Min. Isolationswiderstand: 10GΩ
Gehäuseabmessungen: Ø8x10mm
Impulsspannung max.: 500V
Ausgänge: Leitung x3
Fassungsvermögen: 1,5pF
Ableiter-Typ: Überspannungsschutz
Typische Zündspannung: 90V
Impulsentladungsstrom (8/20µs): 10kA
Ableiteranwendung: Absicherung von Datenübertragungssystemen;Absicherung von Telekommunikationsgeräten
AC 50Hz Entladestrom (1 sec. 10 mal): 10A
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,06*
Lager 2805
500
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,08*
500
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,27*
2 Tage
85
1
€ 14,99*
ab € 1,56*
€ 3,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.040,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.