Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS EHV Gasentladungsableiter, 3-Elektroden Ableiter, 15kA, 90V, Impuls 300V, +90°C, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678485
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X8300B502
EAN/GTIN:
     5059043860107
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 3
Serie = EHV
Suppressor Typ = 3-Elektroden Arrester
Spitzenstrom max. = 15kA
DC Durchschlagspannung = 90V
Impuls-Durchschlagspannung = 300 V, 350V
Betriebsspannung max. = 90 V Gleichstrom
Montageart = Durchsteckmontage
Höhe = 10.5mm
Länge = 13.4mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Gasgefüllte Miniversion, 3 Elektroden, 10/20 kA/10 A. Geeignet für Hauptleitungsverteiler in Telefonzentralen sowie für Endkundengeräte.
Weitere Informationen:
Serie:
EHV
Suppressor Typ:
3-Elektroden Arrester
Spitzenstrom max.:
15kA
DC Durchschlagspannung:
90V
Impuls-Durchschlagspannung:
300 V, 350V
Betriebsspannung max.:
90 V Gleichstrom
Montageart:
Durchsteckmontage
Höhe:
10.5mm
Länge:
13.4mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter epcos, 1678485, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, EPCOS, B88069X8300B502, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,06*
500
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,08*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,27*
1 Tag
85
1
€ 14,99*
ab € 1,56*
€ 3,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.