Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung, Europa, Stecker STAS 3, gerade auf offenes Ende, H05RR-F4G0,75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung, Europa, Stecker STAS 3, gerade auf offenes Ende, H05RR-F4G0,75
Anschlussleitung, Europa, Stecker STAS 3, gerade auf offenes Ende, H05RR-F4G0,75
Anschlussleitung, Europa, Stecker STAS 3, gerade auf offenes Ende, H05RR-F4G0,75
Artikel-Nr.:
     4502-40F530
Herst.-Nr.:
     931300055
EAN/GTIN:
     4099891095321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
anschlussleitung
anschlussleitung 1m
Kleinsteckverbinder 3polig + Schutzleiter Serie ST Typ Hirschmann STAS.../STAK. Mit Schraubanschluss für Leiter bis max. 1,5 qmm; Kontakte: CuZn, Sn, Gehäuse: PA nach UL 94 V-1, grau, Kontaktträger: PA nach UL 94 HB, Bemessungsspannung: 250 VDC/400 VAC, Bemessungsstrom: 10 ADC/16 AAC, Durchgangswiderstand: 5,0 mOhm, Stiftdurchmesser: 2,0 mm, Schutzart (IEC 60529): IP 54, Verschmutzungsgrad: 3, Leitungsverschraubung: Pg 11, Leitungsdurchmesser: 6,0 bis 10 mm, Temperaturbereich: –30 bis +90 °C, Zulassungen: VDE, SEV, UL. Stecker mit umspritzter Leitung Typ STAS 3 K. Mit 1,0 m H05RR-F4G0,75 Leitung und STAS 3 Stecker mit Sicherungsbügel; Leitungsquerschnitt: 0,75 qmm, Temperaturbereich Kabel: –25 bis +60 °C. Typ: STAS 3 K, Stecker mit umspritzter Leitung
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker STAS 3, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Ausführung:
Anschlussleitung
Farbe:
grau
Kabel:
H05RR-F4G0,75mm²
Kabellänge:
1 m
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.108 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kleingeräteanschlusskabel, Kleingeräteanschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
932187015
ab € 12,49*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
932513106
ab € 6,87*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
932142106
ab € 4,54*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
932140106
ab € 5,40*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
932413106
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.