Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung, Europa, Buchse STAK 3, gerade auf offenes Ende, H05RR-F4G0,75m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung, Europa, Buchse STAK 3, gerade auf offenes Ende, H05RR-F4G0,75m
Anschlussleitung, Europa, Buchse STAK 3, gerade auf offenes Ende, H05RR-F4G0,75m
Anschlussleitung, Europa, Buchse STAK 3, gerade auf offenes Ende, H05RR-F4G0,75m
Artikel-Nr.:
     4502-40F542
Herst.-Nr.:
     932187015
EAN/GTIN:
     4099891095338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5 5m
anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
Kleinsteckverbinder 3polig + Schutzleiter Serie ST Typ Hirschmann STAS.../STAK. Mit Schraubanschluss für Leiter bis max. 1,5 qmm; Kontakte: CuZn, Sn, Gehäuse: PA nach UL 94 V-1, grau, Kontaktträger: PA nach UL 94 HB, Bemessungsspannung: 250 VDC/400 VAC, Bemessungsstrom: 10 ADC/16 AAC, Durchgangswiderstand: 5,0 mOhm, Stiftdurchmesser: 2,0 mm, Schutzart (IEC 60529): IP 54, Verschmutzungsgrad: 3, Leitungsverschraubung: Pg 11, Leitungsdurchmesser: 6,0 bis 10 mm, Temperaturbereich: –30 bis +90 °C, Zulassungen: VDE, SEV, UL. Kupplungen mit umspritzter Leitung Typ STAK 3 K. Mit H05RR-F4G0,75 Leitung und STAK 3 Kupplung; Leitungsquerschnitt: 0,75 qmm, Temperaturbereich Kabel: –25 bis +60 °C. Typ: STAK 3 K, mit 5,0 m Leitung
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Buchse STAK 3, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Ausführung:
Anschlussleitung
Farbe:
schwarz
Kabel:
H05RR-F4G0,75mm²
Kabellänge:
5 m
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.48282 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kleingeräteanschlusskabel, Kleingeräteanschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
931300055
ab € 6,97*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
732045001
ab € 0,67*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
932143106
ab € 5,03*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
932145106
ab € 5,03*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
932514106
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.