Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 1,5 mm², grau, 932413106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 1,5 mm², grau, 932413106
Kupplung, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 1,5 mm², grau, 932413106
Artikel-Nr.:
     4502-40F509
Herst.-Nr.:
     932413106
EAN/GTIN:
     4099889861242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Gerätesteckverbinder
Gerätesteckvorrichtung
Kleinsteckverbinder 3polig + Schutzleiter Typ Hirschmann STAS../STAK. Mit Schraubanschluss für Leiter bis max. 1,5 qmm; Kontakte: CuZn, Sn, Gehäuse: PA nach UL 94 V-1, grau, Kontaktträger: PA nach UL 94 HB, Bemessungsspannung: 250 VDC/400 VAC, Bemessungsstrom: 10 ADC/16 AAC, Durchgangswiderstand: 5,0 mOhm, Stiftdurchmesser: 2,0 mm, Schutzart (IEC 60529): IP 54, Verschmutzungsgrad: 3, Leitungsverschraubung: Pg 11, Leitungsdurchmesser: 6,0 bis 10 mm, Temperaturbereich: –30 bis +90 °C, Zulassungen: VDE, SEV, UL. Kupplungen Typ STAKWI 3. Typ: STAKWI 3, Kupplung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Kupplung
Bauform:
abgewinkelt
Farbe:
grau
Kabeldurchmesser:
6 bis 10 mm
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
400 V
Nennstrom IEC:
16 A
Nennstrom UL/CSA:
16 A
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
3-polig
Stifttemperatur:
90 °C
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0309 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
931300055
ab € 7,00*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
732045001
ab € 0,62*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
932143106
ab € 4,99*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
932145106
ab € 4,89*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
932514106
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.