Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer- und Trenntransformator, 20 VA, 230 V, 81 %, ST 20/4/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuer- und Trenntransformator, 20 VA, 230 V, 81 %, ST 20/4/23
Steuer- und Trenntransformator, 20 VA, 230 V, 81 %, ST 20/4/23
Steuer- und Trenntransformator, 20 VA, 230 V, 81 %, ST 20/4/23
Artikel-Nr.:
     4502-40C1612
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST 20/4/23
EAN/GTIN:
     4099891344122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einschaltstromarme Steuer- bzw. Sicherheits- und Trenntransformatoren Typ Block ST. Einsetzbar als Sicherheits- bzw. Steuertransformator nach IEC 61558-2-6, EN 61558-2-6, VDE 0570 und UL 506, Trenntransformator nach IEC 61558-2-4, EN 61558-2-4, VDE 0570 Mit Nennleistung 20 VA Typ ST 20.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
20 VA
Breite:
56 mm
Höhe:
81 mm
Länge:
66 mm
Primärspannung:
400 V
Sekundärspannung (1):
230 V
Wirkungsgrad:
81 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.71018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,20*
€ 29,55*
€ 4,00*
ab € 21,22*
€ 29,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 23,93*
€ 33,19*
€ 5,95*
ab € 24,03*
€ 33,33*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,93*
€ 35,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 100/4/23
ab € 30,96*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 1000/4/23
ab € 125,92*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/23/24
ab € 34,97*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/4/23
ab € 34,93*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/23/24
ab € 38,24*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/4/23
ab € 38,61*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/23/24
ab € 22,95*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/24
ab € 44,39*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/42
ab € 45,59*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/4/23
ab € 44,38*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 320/4/23
ab € 55,77*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/23/24
ab € 67,13*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/4/23
ab € 64,64*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 500/4/23
ab € 76,24*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 63/23/24
ab € 25,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.