Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungswahlschalter, 2-polig, 2-stufig, Ein-Ein, 6.3 A, 250 V, 0033.4604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungswahlschalter, 2-polig, 2-stufig, Ein-Ein, 6.3 A, 250 V, 0033.4604
Spannungswahlschalter, 2-polig, 2-stufig, Ein-Ein, 6.3 A, 250 V, 0033.4604
Spannungswahlschalter, 2-polig, 2-stufig, Ein-Ein, 6.3 A, 250 V, 0033.4604
Artikel-Nr.:
     4502-39G105
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0033.4604
EAN/GTIN:
     4099889221367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Lieferung ohne Mutter, bitte separat bestellen, Spannungswähler 2-stufig Serie SWA Typ Schurter 0033. Gemäß IEC/EN 61058-2-5, mit Zentralbefestigung für Frontplatteneinbau oder für Leiterplattenanschluss, mit einer Wählscheibe für Schraubendreher- oder Münzbetätigung zur Einstellung der Spannungen 115 V und 230 V; Nennbelastbarkeit: 6,3 A/250 V, Material Sockel: Thermoplast, schwarz, UL 94 V-0, Zulassungen: SEV, VDE, Semko, UL, CSA. Technische Merkmale (Typ, Ausführung): 0033.4604, für Leiterplattenanschluss
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Stufen:
2
Ausführung:
Spannungswahlschalter
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
2-polig
Schaltstellung:
Ein-Ein
Schaltstrom:
6.3 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00336 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,84*
€ 6,20*
2 Tage
195
€ 5,95*
ab € 3,33*
€ 6,23*
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 10,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 800 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schurter
0098.0043
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.