Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter 250 VAC 2-Pos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312971
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0033.4604
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsselschalter, Typ=0033.4604, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=15.2 mm, Länge=20.8 mm, Positionen=2, Anschlussart=Lötleisten, Beleuchtung=Nein, Gehäusematerial=Thermoplast, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=CSA ENEC 10 IEC UL Listed, Kontaktspannung=250 VAC, Kontaktstrom=6.3 A, Serien=33
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
19 mm
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
195
€ 5,95*
ab € 3,81*
€ 7,02*
€ 6,90*
ab € 4,89*
€ 8,71*
€ 5,90*
ab € 4,02*
€ 10,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schurter
0098.0043
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.