Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Transformator, 5 VA, 12 V/12 V, 208 mA/208 mA, 68 %, VC 5,0/2/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Transformator, 5 VA, 12 V/12 V, 208 mA/208 mA, 68 %, VC 5,0/2/12
Print-Transformator, 5 VA, 12 V/12 V, 208 mA/208 mA, 68 %, VC 5,0/2/12
Print-Transformator, 5 VA, 12 V/12 V, 208 mA/208 mA, 68 %, VC 5,0/2/12
Artikel-Nr.:
     4502-39C150
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VC 5,0/2/12
EAN/GTIN:
     4099891348281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Print-Transformatoren Typ Block VC. Mit Nennleistung 5,0 VA Typ VC 5,0.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
5 VA
Breite:
37 mm
Höhe:
33 mm
Länge:
44 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
12 V
Sekundärspannung (2):
12 V
Sekundärstromstärke (1):
208 mA
Sekundärstromstärke (2):
208 mA
Wirkungsgrad:
68 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.2033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,95*
€ 10,70*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,30*
€ 10,71*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 10,94*
6 Tage
33
€ 6,99*
ab € 16,16*
€ 23,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.