Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VC 5,0/2/12 Printtransformator 1 x 230V 2 x 12 V/AC 5 VA 208mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131105
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VC 5,0/2/12
EAN/GTIN:
     4016138537628
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block VC 5,0/2/12 Printtransformator 1 x 230V 2 x 12 V/AC 5 VA 208mA

1 x 230 V
2 x 12 V/AC
208 mA
5 VA

Kategorie: Printtransformator
Ausgangsspannung: 12 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 12 V/AC
Ausgangsstrom: 208 mA
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 2 x
Eingangsspannung: 230 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V
Frequenz: 50 až 60 Hz
Typ: VC 5,0/2/12
Produkt-Art: Printtransformator
Gewicht: 0.19 kg
Max. Umgebungstemperatur: +50 °C
Anschluss: Löten
Prüfspannung: 5000 V
Inhalt: 1 St.
Wirkungsgrad: 68 %
Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=105
Leistung (Details): 5 VA
Hersteller-Nr.: VC5,0/2/12
EAN: 4016138537628
Bauart: gekapselt, vergossen im Isolierstoffgehäuse
Selbstkühlung
Isolierstoffklasse: B

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,95*
€ 10,70*
€ 6,90*
ab € 7,30*
€ 10,71*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 10,94*
Lager 1039
33
€ 6,99*
ab € 16,16*
€ 23,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.