Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 376 V, DO-201AA, 1.5KE440CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 376 V, DO-201AA, 1.5KE440CA
TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 376 V, DO-201AA, 1.5KE440CA
Artikel-Nr.:
     4502-37S1216
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE440CA
EAN/GTIN:
     4099879068286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Dioden Typ Littelfuse 1.5KE. UL-gelistet; Impuls-Spitzenverlustleistung: 1500 W, Gehäuse: DO-201, Betriebstemperatur: –55 bis +175°C. Bidirektionale Ausführung. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung): 1,5KE440CA, 440 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-201AA
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Impuls-Verlustleistung:
1.5 kW
Sperrspannung:
376 V
Durchbruchspannung:
418 V
Dauerverlustleistung:
6.5 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, suppressor-diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,39*
9 Tage
nicht lagernd
1200
€ 25,00*
ab € 0,324*
€ 0,415*
10
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,55*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,65*
2 Tage
271
5
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.