Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 1.5KE440CA TVS DIODE, 1.5KW, 440V, DO-201, FULL REE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2368517
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE440CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Bauform - Diode: DO-201
  • Sperrspannung: 376 V
  • Diodenmontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Produktpalette: 1.5KE Series
  • Durchbruchspannung, max.: 462 V
  • Durchbruchspannung, min.: 418 V
  • Klemmspannung, max.: 602 V
  • Qualifikation: -
  • TVS-Polarität: Bidirectional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • SVHC: To Be Advised
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, 1.5KE440CA, 2368517, 236-8517
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1200
    Frei Haus
    ab € 0,34*
    € 0,39*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1200
    € 25,00*
    ab € 0,324*
    € 0,425*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,33*
    € 0,55*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,38*
    € 0,65*
    1 Tag
    271
    5
    Frei Haus
    ab € 0,49*
    € 0,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1200 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 4800 Stück
    € 0,397*
    € 0,47243
    pro Stück
    ab 7200 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
    Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 510,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.