Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Transformator, 2.8 VA, 9 V/9 V, 155 mA/155 mA, 57 %, VB 2,8/2/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Transformator, 2.8 VA, 9 V/9 V, 155 mA/155 mA, 57 %, VB 2,8/2/9
Print-Transformator, 2.8 VA, 9 V/9 V, 155 mA/155 mA, 57 %, VB 2,8/2/9
Print-Transformator, 2.8 VA, 9 V/9 V, 155 mA/155 mA, 57 %, VB 2,8/2/9
Artikel-Nr.:
     4502-37C678
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 2,8/2/9
EAN/GTIN:
     4099891348014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Print-Transformatoren kurzschlussfest Typ Block VB. Sicherheitstransformator nach DIN EN 61558, VDE 0570, IEC 61558 Mit Nennleistung 2,8 VA Typ VB 2,8. Sek
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
2.8 VA
Breite:
27.3 mm
Höhe:
34 mm
Länge:
32.3 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
9 V
Sekundärspannung (2):
9 V
Sekundärstromstärke (1):
155 mA
Sekundärstromstärke (2):
155 mA
Wirkungsgrad:
57 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.146 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,76*
€ 5,99*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,95*
€ 6,00*
€ 5,95*
ab € 3,99*
€ 6,03*
1 Tag
56
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 9,28*
6 Tage
56
€ 6,99*
ab € 13,65*
€ 19,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.