Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VB 2,8/2/9 Printtransformator 1 x 230V 2 x 9 V/AC 2.80 VA 155mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131204
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 2,8/2/9
EAN/GTIN:
     4016138537406
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block VB 2,8/2/9 Printtransformator 1 x 230V 2 x 9 V/AC 2.80 VA 155mA

1 x 230 V
2 x 9 V/AC
155 mA
2.80 VA

Kategorie: Printtransformator
Ausgangsspannung: 9 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 9 V/AC
Ausgangsstrom: 155 mA
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 2 x
Eingangsspannung: 230 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Typ: VB 2,8/2/9
Gewicht: 0.14 kg
Länge (Tiefe): 32.3 mm
Höhe: 34 mm
Breite: 27.3 mm
Produkt-Art: Printtransformator
Wirkungsgrad: 57 %
Inhalt: 1 St.
Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=105
Anschluss: Löten
Leistung (Details): 2.80 VA
Max. Umgebungstemperatur: +70 °C
Prüfspannung: 5000 V
Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Hersteller-Nr.: VB2,8/2/9
EAN: 4016138537406
Litzen ca. 50 mm

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,72*
€ 5,98*
€ 6,90*
ab € 3,93*
€ 6,00*
€ 5,95*
ab € 4,00*
€ 6,10*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 9,13*
Lager 1039
50
€ 6,99*
ab € 13,63*
€ 19,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.