Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), abgewinkelt 37,5°, Kabel-Ø 4 bis 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), abgewinkelt 37,5°, Kabel-Ø 4 bis 8 m
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), abgewinkelt 37,5°, Kabel-Ø 4 bis 8 m
Artikel-Nr.:
     4502-36P7328
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5-1393738-9
EAN/GTIN:
     4099889810707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
D-Sub-Abdeckkappen und Kabelklemmen, 5-1393738-9, TE Connectivity Durchführungsdichtungen: Ohne, D-förmiges Steckverbinderzubehör: Steckerendgehäuse, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Anzahl von Positionen: 9, Oberfläche der Abschirmungsbeschichtung: Hell, Zugentlastungsklemmentyp: Zweiteilige RFI-/EMI-Abschirmung, Kabelausgangswinkel: 37.5°, Gewindegröße der Schraube und Bohrung: 14702, Bereich des Kabelisolationsdurchmessers: 4 – 8 mm, Kompatibel mit der Steckverbinder-Außengehäusegröße: 1, Geschirmt: Ja, Verpackungsmethode: Kasten, Kommentar: Geriffelte Schrauben, Kabeltülle (Durchführungsdichtung) und Kontaktröhre müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gehäusegröße:
1 (DE)
Gehäusematerial:
Kunststoff, geschirmt
Kabelausgang:
abgewinkelt 37,5°
Kabeldurchmesser:
4 bis 8 mm
Verriegelung:
Verriegelungsschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
NL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.