Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung, 100 mm, Stecker abgewinkelt auf Stecker abgewinkelt, 0,081 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsleitung, 100 mm, Stecker abgewinkelt auf Stecker abgewinkelt, 0,081 m
Verbindungsleitung, 100 mm, Stecker abgewinkelt auf Stecker abgewinkelt, 0,081 m
Verbindungsleitung, 100 mm, Stecker abgewinkelt auf Stecker abgewinkelt, 0,081 m
Verbindungsleitung, 100 mm, Stecker abgewinkelt auf Stecker abgewinkelt, 0,081 m
Verbindungsleitung, 100 mm, Stecker abgewinkelt auf Stecker abgewinkelt, 0,081 m
Verbindungsleitung, 100 mm, Stecker abgewinkelt auf Stecker abgewinkelt, 0,081 m
Artikel-Nr.:
     4502-36P7270
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1483358-1
EAN/GTIN:
     4099891166311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Kabelkonfektion
Konfektionierte Kabel
Flachbandkabel, 1483358-1, TE Connectivity Micro-Match-Kabel, Länge: 100 mm, Schlüsselstellung: 20, Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker
Anschluss (2):
Stecker
Ausführung:
Verbindungsleitung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28
Bauform Anschluss 1:
abgewinkelt
Bauform Anschluss 2:
abgewinkelt
Kabellänge:
100 mm
Leiterquerschnitt:
0,081 mm²
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 4,46*
1 Tag
1487
1
€ 14,99*
ab € 2,33*
€ 5,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 2.230,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
9-188275-0
ab € 2,33*
Zubehör
TE Connectivity
1483358-3
ab € 2,53*
Zubehör
TE Connectivity
9-215083-0
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.