Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Stecker 50 Ω, RG-59, RG-59A, RG-59B, RG-62, RG-62A, RG-62B, Crimpanschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Stecker 50 Ω, RG-59, RG-59A, RG-59B, RG-62, RG-62A, RG-62B, Crimpanschluss,
BNC Stecker 50 Ω, RG-59, RG-59A, RG-59B, RG-62, RG-62A, RG-62B, Crimpanschluss,
Artikel-Nr.:
     4502-36P6438
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-5227079-1
EAN/GTIN:
     4099889827354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
bnc stecker
RF-Koaxialstecker, 1-5227079-1, AMP Der 1-5227079-1 ist ein BNC-Steckverbinder, 50 Ω, mit Bajonettverriegelung und bietet äußerst zuverlässige, schnell zu verbindende/trennende Koaxialverbindungen. Zusätzlich zu einer Vielzahl von Crimp-Anschlüssen werden Steckverbinder in austauschbaren und verdrehbaren Ausführungen geliefert. Dieser Steckverbinder wurde entsprechend den Mil-Spezifikationen entwickelt, verwendet aber kostengünstige Materialien und bietet vergleichbare mechanische und elektrische Leistungen. Features * Vollständig kompatibel mit vergleichbaren BNC UG/U-Steckern * Twist-on-Steckverbinder erfordern keine speziellen Werkzeuge für die Anbringung am Kabel * Auswahl an verschiedenen Dielektrika * Niedriges VSWR Anwendungen * Breitband, Vernetzung, Signalmanagement * Videoübertragung, einschließlich HDTV * Industriestandardschnittstelle, kommerzielle und militärische Luft- und Raumfahrt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-59, RG-59A, RG-59B, RG-62, RG-62A, RG-62B
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bda connectivity
11050900
ab € 1,77*
Zubehör
k.A.
RG 59 B/U
ab € 0,55*
Zubehör
k.A.
RG 62 A/U
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.