| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-36P6306 Herst.-Nr.: 2198618-9 EAN/GTIN: 4099889810684 |
| | |
|
| | |
| D-Sub Steckergehäuse, AMP, 2198618-9 D-Sub-Gehäuse und Klemme, Backshell, Zweiteilige RFI/EMI-Abschirmung, 9 Position, Kabelabgangswinkel 45°, Draht und Kabel. Features * Geschirmt * Schalengrößen: 1 Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Gehäusegröße: | 1 (DE) | Gehäusematerial: | ABS | Kabelausgang: | abgewinkelt 45° | Kabeldurchmesser: | 4 bis 13 mm | Verriegelung: | Verriegelungsschraube 4-40 UNC | Ursprungsland: | IN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör |
| | |
| |