Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, abgewinkelt 75°, Kabel-Ø 11,18 mm, Zinkdruckguss, s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, abgewinkelt 75°, Kabel-Ø 11,18 mm, Zinkdruckguss, s
D-Sub Steckverbindergehäuse, abgewinkelt 75°, Kabel-Ø 11,18 mm, Zinkdruckguss, s
Artikel-Nr.:
     4502-36P5846
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5749204-2
EAN/GTIN:
     4099889810325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Steckergehäuse
steckergehäuse amp
steckergehäuse
D-Sub Steckergehäuse, AMP, 5749204-2 D-Stecker als Zubehör: Backshell-Kit, Stecker und Kontakt führen zu: Draht und Kabel, Anzahl der Positionen: 68, Material der Hinterschale: Zink, Kabelausgangswinkel: 75°, Kabelisolationsdurchmesser Bereich: 11,18 mm. Features * Geschirmt * Ausgezeichneter EMI/RFI-Schutz * Schützen Sie Ihr System mit Abschirmungen, die vor den Kontakten verbunden werden, wobei die Masse zuerst verbunden wird und zuletzt unterbrochen wird * Leiterplattensteckverbinder kompatibel mit Standard-Durchstecklöt- und Oberflächenmontage-Reflow-Lötverfahren Anwendungen * Industrielle Maschinen * Medizinische Instrumentierung * Computer und Peripheriegeräte * RAID-Speicher-Arrays * Bandspeichersystem * Maschinennahe industrielle Kommunikation
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabelausgang:
abgewinkelt 75°
Kabeldurchmesser:
11,18 mm
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,86*
  
Preis gilt ab 19.000 Stück
Mindestbestellmenge: 38 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 38 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 76 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 190 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 380 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 19000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.