Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rundumleuchte, Ø 142 mm, rot, 24 V AC/DC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Rundumleuchte, Ø 142 mm, rot, 24 V AC/DC, IP65
LED-Rundumleuchte, Ø 142 mm, rot, 24 V AC/DC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M2531
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     884 130 75
EAN/GTIN:
     4099891539863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Warnlampe
Rundumkennleuchte Fresnel, 884.130.60, WERMA Rundumkennleuchte Fresnel 115-230VAC, rot. Features * Größere Signalwirkung besonders bei schlechter Sicht durch 3 Fresnellinsen * Hohe Schlagfestigkeit bis 20 Joule * Energiesparend
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Rotationslicht
Durchmesser:
142 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
218 mm
Nennstrom:
250 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.75 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, warnlampe rot 24v, warnlampe, warnlampe rot, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Rundumsignalleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,88*
€ 150,71*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,54*
€ 153,11*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 127,72*
€ 154,23*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 128,30*
€ 154,25*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,34*
€ 154,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,23*
€ 183,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97588306
ab € 11,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.08
ab € 58,34*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.09
ab € 29,91*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.91
ab € 14,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.