Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 884.130.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 884.130.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma 884.130.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103988034
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     884.130.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Warnlampe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
142 mm
Paketgewicht
761 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.25 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.06
ab € 11,38*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.08
ab € 58,51*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.09
ab € 29,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.91
ab € 14,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 5,83*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.