Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte, rot, 12 VDC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Dauerleuchte, rot, 12 VDC, IP67
LED-Dauerleuchte, rot, 12 VDC, IP67
Artikel-Nr.:
     4502-36M2250
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     853 100 54
EAN/GTIN:
     4049787022603
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
12 v werma alarmlicht led
LED-Dauerleuchte in formschönem, quadratischen Design, beliebige Ampelkombination durch innovatives Verbindungsstück möglich, minimaler Installationsaufwand dank Gewinde-Membran-Kombination
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauerlicht
Breite:
85 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
85 mm
Nennstrom:
180 mA
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
12 VDC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.166 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, led dauerleuchte, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Dauerlichter, LED-Dauerleuchte, LED-Dauerlicht, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,93*
€ 76,76*
€ 5,46*
ab € 61,70*
€ 76,77*
Frei Haus
ab € 63,58*
€ 78,40*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,49*
€ 78,85*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 63,96*
€ 79,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.02
ab € 5,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.01
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.