Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte BWM 12VDC RD 85310054


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 853.100.54 Alarmlichtindikator 12 V Rot
Werma 853.100.54 Alarmlichtindikator 12 V Rot
Artikel-Nr.:
     3517K-83953341
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     853.100.54
EAN/GTIN:
     4049787022603
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
12 v werma alarmlicht led

LED-Dauerleuchte BWM 12VDC RD 85310054

LED-Dauerleuchte in formschönem, quadratischen Design Beliebige Ampelkombination durch innovatives Verbindungsstück möglich Minimaler Installationsaufwand dank Gewinde-Membran-Kombination
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Stromart:
DC
Leistung:
1 W
Schutzart (IP):
IP67
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, led dauerleuchte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,93*
€ 76,76*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 61,70*
€ 76,77*
Frei Haus
ab € 63,58*
€ 78,40*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,49*
€ 78,85*
Frei Haus
ab € 63,96*
€ 79,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.02
ab € 5,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.01
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.