Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-Interface-Element, schwarz, (Ø x H) 70 mm x 66 mm, für KombiSIGN 70, 840 810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS-Interface-Element, schwarz, (Ø x H) 70 mm x 66 mm, für KombiSIGN 70, 840 810
AS-Interface-Element, schwarz, (Ø x H) 70 mm x 66 mm, für KombiSIGN 70, 840 810
Artikel-Nr.:
     4502-36M2096
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     840 810 55
EAN/GTIN:
     4049787013168
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
A/B-Slave mit 62 Adressen, Max. 3 Signalelemente möglich, Spannungsversorgung umschaltbar von interner Busversorgung auf externe Hilfsspannung, Status-LEDs für Diagnose
Weitere Informationen:
Ausführung:
AS-Interface-Element
Durchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
KombiSIGN 70
Höhe:
66 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.12 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, werma as-interface modul, as-interface modul, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, AS-Interface-Modul, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Interface Modul, Interfacemodul
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 113,96*
€ 126,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,81*
€ 128,35*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,33*
€ 131,12*
Frei Haus
ab € 117,82*
€ 131,70*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 118,33*
€ 132,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.